Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-162315 Herst.-Nr.: 597080 EAN/GTIN: 4000146597088 |
| |
|
| | |
| Extreme Fliesenbohrer 8,0 mm AL 75 mm, GL 125 mmUniversalbohrer für extreme Anwendungen - Extrem scharfe, speziell angeschliffene Hartmetall-Platte
- Hochwertige Lötung, extrem hitzebeständig
- Der Problemlöser für viele Materialien (z. B. sehr harte Fliesen)
- Ebenfalls mögliches Bohren in Kunststoff, Holz, Blech, Glas, etc. daher ideal beim Bohren von Materialkombinationen
- Achtung: Bitte immer für ausreichende Kühlung sorgen!
- Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
- Einfaches und sicheres Bohren in alle Arten von Fliesen (u.a. auch Kress-Fliesen, Keramik-Fliesen etc.)
Weitere Informationen: | | Bohrhammerfest: | nein | Anwendung: | sehr harte Fliesen/Glas/Blech/Holz/Kunststoff | Hersteller: | Projahn | Schaft: | Zylinderschaft | Gesamtlänge: | 125 | Arbeitslänge: | 75 | Durchmesser: | 8 | Werkstoff: | Hartmetall | Ø mm: | 8,0 | l2: | 125 | L: | 75 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EXTREME-8,0 AL 75, GL 125 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,92* | € 28,63* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,69* | € 28,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,96* | € 29,12* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,99* | € 30,38* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,94* | € 31,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|