| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-160257 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5055320001058 EAN/GTIN: 5055320001058 |
| |
|
| | |
| Abdeckplane Typ RAINEXO, 90 g/m² • Material: zu 100 % recyclingfähig, aus neuem, patentgeschütztem Material mit sehr hoher Reißfestigkeit (mehrere Folien aufeinander gekreuzt miteinander per Ultraschall verschweißt) und hoher Elastizität und Dehnfestigkeit • Kunststoffösen: alle 500 mm, im Inneren durch ein Band verstärkt, mit Plane verstanzt • Einsatz: resistent gegen Witterungseinflüsse – Schutz vor Regen und Schnee im Material mit eingearbeitet Hinweis: Kein Ausbleichen, wird nicht brüchig. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Anzahl Jahre Garantie: | 5 | Abmessung: | 4 x 6 | Grundpreis: | Ja | Abmessung L x B: | 4 x 6 m | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Farbe: | grün | Gewicht: | 2160 kg | Breite: | 4 m | Länge: | 6 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, Rainexo-Abdeckplane grün, 90g/qm, 4x6 m |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,82* | € 32,47* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,93* | € 32,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 27,10* | € 35,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 28,53* | € 37,17* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 29,15* | € 38,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 24 m² (ab € 0,9925* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|