| |
|
| Artikel-Nr.: 224-74976 Herst.-Nr.: RX90-4X6-G EAN/GTIN: 5055320001058 |
| | |
|
| | |
| Die patentierte Abdeckplanen-Technologie Rainexo besteht aus einem dreilagigen, geblasenen Kunststoff-Film aus Polyethylen, bei dem die verschiedenen Einzelschichten zu einer Rollenfolie laminiert werden. Die Vorteile:
- UV-stabilisiert, dadurch sehr lange Lebensdauer
- hitzeversiegelt
- lecksicher durch starke Verbindungen
- wasserdicht und verrottungsresistent
- sehr flexibel und komfortabel, um aussergewöhnliche Formen und Grössen zu bedecken
- zu 100 % wieder verwertbar
- exzellente Schwitzbeständigkeit und Reissfestigkeit
Lieferbar in 3 Qualitäten:
- Standard (ca. 90 g/qm) in der Farbe Grün oder Blau
- Extrem stark (ca. 150 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
- Super stark (ca. 250 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Recyclebar: | Ja | Befestigungsösen: | Ja | UV-Schutz: | Ja | Wasserdicht: | Ja | Reissverschluss: | Nein | Material: | Polyethylen-Folie (PE-Folie) | Materialstärke: | 90 g/m² | Fläche: | 24 m² | Frostsicher: | Ja | Gewicht: | 2,628 kg | Breite: | 6000 mm | Länge: | 4000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 31,25* | € 34,85* | | | | | 47 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,92* | € 35,31* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,55* | € 36,83* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 32,71* | € 37,02* | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 32,76* | € 37,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 24 m² (ab € 1,36292* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|