| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA5055320001058 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RX90-4x6-G EAN/GTIN: 5055320001058 |
| |
|
| | |
| Abdeckplane RAINEXO • Mehrere Folien aufeinander gekreuzt und per Ultraschall verschweißt • Kunststoff-Öse in 50 cm Abständen • Ösen im Inneren durch Band verstärkt, mit Plane verstanzt • 3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität • Äußerst Resistenz gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Schnee, Sonne • 100% recyclingfähig • Farbe: grün Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Gewicht: | 2,4 kg | Abmessungen: | 4 x 6 m | Abmessung L x B: | 4 x 6 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 24,45* | € 30,46* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,48* | € 30,70* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,49* | € 30,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,24* | € 36,69* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,56* | € 36,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 24 m² (ab € 1,01875* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|