| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-193698 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5055320001058 |
| |
|
| | |
| Abdeckplane RAINEXO, 90 g/m² • Abdeckplane aus neuem, patentgeschütztem Material • Sehr hohe Reißfestigkeit – mehrere Folien aufeinander gekreuzt miteinander per Ultraschall verschweißt • Sehr hohe Elastizität und Dehnfestigkeit • Alle 500 mm Kunststoff-Öse, im Inneren durch ein Band verstärkt, mit Plane verstanzt • Resistent gegen Witterungseinflüsse – Schutz vor Regen und Schnee im Material mit eingearbeitet • Kein Ausbleichen, wird nicht brüchig • Material zu 100 % recyclingfähig Weitere Informationen: | | Länge: | 4 m | Breite: | 6 m | Gewicht ca.: | 2,16 kg | Ursprungsland: | Indien | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 22,47* | € 30,82* | | | | | 43 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 23,41* | € 31,07* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 24,05* | € 31,36* | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 28,17* | € 36,79* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 28,34* | € 36,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 24 m² (ab € 1,17375* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|