Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/1 BDC SB Bits, PH 3 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 851/1 BDC SB Bits, PH 3 x 25 mm
Wera 851/1 BDC SB Bits, PH 3 x 25 mm
Wera 851/1 BDC SB Bits, PH 3 x 25 mm
Wera 851/1 BDC SB Bits, PH 3 x 25 mm
Wera 851/1 BDC SB Bits, PH 3 x 25 mm
Wera 851/1 BDC SB Bits, PH 3 x 25 mm
Wera 851/1 BDC SB Bits, PH 3 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158961
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073334001
EAN/GTIN:
     4013288029348
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze.
Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens.
Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
Mit weicherer BiTorsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen.
Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260 / ISO 8764
Abtriebsgröße:
3
Klingenlänge (in Zoll):
1
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Wera
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Norm:
DIN 5260 / ISO 8764
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Ausführung:
Bit
Torsion:
Ja
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
VDE-geprüft:
Nein
Größe:
PH 3
Gesamtlänge:
25 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,48*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 3,56*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 3,61*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,64*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 12,03*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.