Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05073334001, Wera Phillips-Recess-Bits auf SB-Karte 851/1 BDC PH 3 x 25 mm SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 83
Artikel-Nr.:
     260W-906643
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073334001
EAN/GTIN:
     4013288029348
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05073334001, 851/1 BDC SB PH3, Phillips-Recess-Bits auf SB-Karte 851/1 BDC PH 3 x 25 mm SB
  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in derSchraube
  • 1/4 Sechskant-Antrieb
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens. Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
sonstige
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Torsion:
true
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Abtriebsgröße (metrisch):
- mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
-
Abtriebsgröße:
PH 3
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingendurchmesser:
- mm
VDE-geprüft:
-
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,42*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 3,55*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 3,57*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,62*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.