Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 SB TORX Bits, TX 30 x 25 mm, 2-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 867/1 SB TORX Bits, TX 30 x 25 mm, 2-tlg.
Wera 867/1 SB TORX Bits, TX 30 x 25 mm, 2-tlg.
Wera 867/1 SB TORX Bits, TX 30 x 25 mm, 2-tlg.
Wera 867/1 SB TORX Bits, TX 30 x 25 mm, 2-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-158945
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073316001
EAN/GTIN:
     4013288029171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)
  • Für Innen TORX Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Im praktischen 2er-Set

Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS Schrauben.
Zähhart, für den universellen Einsatz.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3126
Ausführung:
Bit
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Torx
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Sechskant
Anwendung:
Torx®
Größe:
T 30
Gesamtlänge:
25 mm
Abtriebsprofil:
TORX®
Hersteller:
WERA
Antriebsgröße (in Zoll):
1
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
30
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,45*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,46*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,73*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,80*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 2,25*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,98*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.