Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz- Brillenglas DIN 11, 50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißerschutz- Brillenglas DIN 11, 50mm
Schweißerschutz- Brillenglas DIN 11, 50mm
Artikel-Nr.:
     5417B-157889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816098189
EAN/GTIN:
     4330816098189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brillenglas
Scheiben für Schutzbrillen
Athermalglas
Schweißerschutzglas
Schweißerschutz-Brillenglas

Gläser mit 50 mm Ø für Brillenmaske. In verspiegelter und unverspiegelter Ausführung.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Grundpreis:
Nein
Internetfarbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Art:
Schweißbrillenglas
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Ausführung:
Schweißerkopfschutz
Weitere Suchbegriffe: athermalglas din 11, brillenglas, Schweißerschutzbrillengl.DIN 11 50mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,49*
€ 0,75*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,56*
€ 8,19*
3 Tage
19
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,69*
€ 8,34*
2 Tage
19
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,77*
€ 8,49*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,79*
€ 9,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,579* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.