Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-157426 Herst.-Nr.: 194149-7 EAN/GTIN: 0088381185721 |
| |
|
| | |
| Ladegerät für Ni-Cd und Ni-MH Steckakkus
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita | Ausführung: | Akku-Ladegerät Kfz | Max. Akkuspannung: | 18 V | Min. Akkuspannung: | 7,2 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Makita Ersatzteile, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, makita schnellladegerät, schnellladegerät, Makita, Ladegerät, DC1804F, Ni-Cd/Ni-MH, 7,2V-18V |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,14* | € 112,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,19* | € 113,65* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 100,24* | € 113,78* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 98,70* | € 114,59* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,62* | € 118,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|