Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyra Förster- und und Signierkreide 797 rot a 12 Stk.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Lyra Förster- und und Signierkreide 797 rot a 12 Stk.
Lyra Förster- und und Signierkreide 797 rot a 12 Stk.
Lyra Förster- und und Signierkreide 797 rot a 12 Stk.
Lyra Förster- und und Signierkreide 797 rot a 12 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-117975
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4084900550236
EAN/GTIN:
     4084900550236
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Fett-Signalkreide Förster- und Signierkreide 120 mm Unpapiert
Weitere Informationen:
Inhalt:
12
Schreibfarbe:
rot
Papiert:
Ja
Lieferung in:
Schachtel
Ausführung:
Siginierkreide
Gespitzt:
Ja
Feuerfest:
Nein
Abriebfest:
Nein
SB-Verpackt:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Grundpreis:
Nein
Kreidenlänge:
120
Marke:
neutrale Produktlinie
Abmessungen:
120 x 12 mm
Abmessung:
120 x 12 mm
Kreiden-Ø:
12
Kreidenform:
sechseckig
Hersteller:
LYRA
Länge:
120 mm
Farbe:
rot
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,93*
1 Tag
145
1
pro Karton
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 8,47*
5 Tage
158
1
pro Karton
€ 4,30*
ab € 5,57*
€ 8,64*
1 Tag
145
1
pro Karton
€ 4,90*
ab € 5,73*
€ 8,72*
Lager 5417
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 9,64*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 9,64*
€ 11,47
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 9,26*
€ 11,02
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 8,62*
€ 10,26
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 8,38*
€ 9,97
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 8,27*
€ 9,84
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 7,82*
€ 9,31
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 7,20*
€ 8,57
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 7,15*
€ 8,51
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 5,86*
€ 6,97
pro Karton
1 Karton enthält 12 Stück (ab € 0,48834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.