Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Förster- u. Signierkreide 797 rot a 12St. Lyra


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Förster- u. Signierkreide 797 rot a 12St. Lyra
Förster- u. Signierkreide 797 rot a 12St. Lyra
Artikel-Nr.:
     4012-592757
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4870017
EAN/GTIN:
     4084900550236
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Förster- und Signierkreide

Ausführung: Sechseckig und papiert. Lieferung im Karton.

Anwendung: Zum Beschriften von Holz, Eisen, Gummi, Pappe, Stein, Textilien und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Kreiden-Ø:
12 mm
Kreidenlänge:
120 mm
Inhalt:
12 Stück
Markenname:
LYRA
Herstellername:
Lyra Bleistift Fabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
4870017
Ursprungsland:
Mexiko
Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, lyra fettsignierkreide rot, fettstift, fettstift rot, 97610011, Beschriftungselement,, Bleistift,, Förster-, Kreide, Lyra, QR5434280
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,91*
1 Tag
133
1
pro Karton
€ 4,79*
ab € 5,56*
€ 8,45*
1 Tag
155
1
pro Karton
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 8,47*
4 Tage
167
1
pro Karton
€ 4,30*
ab € 5,57*
€ 8,64*
Lager 4012
155
1
pro Karton
€ 4,90*
ab € 5,76*
€ 8,72*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 8,72*
€ 10,38
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 8,02*
€ 9,54
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 7,79*
€ 9,27
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 7,69*
€ 9,15
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 7,17*
€ 8,53
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 5,76*
€ 6,85
pro Karton
1 Karton enthält 12 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.