Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Positionierpinzette, ESD geriffelt, 122 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Positionierpinzette, ESD geriffelt, 122 mm
Knipex Positionierpinzette, ESD geriffelt, 122 mm
Knipex Positionierpinzette, ESD geriffelt, 122 mm
Knipex Positionierpinzette, ESD geriffelt, 122 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-117680
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 08 79 ESD
EAN/GTIN:
     4003773054641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Pinzetten (nach ...
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
92 08 79 ESD Positionierpinzette ESD Zum leichten Halten, Einführen und Ziehen von kleinsten länglichen Teilen.
Mit Greifflächen in maßlich angepassten Formen, um etwa empfindliche runde oder kubische Bauteile fest und sicher zu positionieren oder ziehen.
Für Durchsteck- oder Einsteckmontage (through-hole technology, THT und pin-in-hole technology, PIH).
Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden.
Nur ESD-Varianten: erlauben den kontrollierten Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen Bediener und elektronischen Bauteilen.
Nur ESD-Varianten: mit geprüfter, schwarzer Epoxidbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^3 und 10^9 Ohm.
- Oberfläche: Mattiert
- Ausführung: Gerade
- Spitzenbreite (A): 2,5mm
- Spitzenbreite (B): 4mm
- Ausführung Pinzettenspitze: Positionieren
- Korrosionsbeständig: ja  
- Säurebeständigkeit: Sehr gut
- ESD-geprüft: ja  
- VDE-geprüft: nein  
- Branchen: Elektronik
- Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
- Verhalten: ableitend
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
ESD:
Ja
Anwendung:
für horizontal angeordnete, zylindrische Bauteile bis Ø 1 mm.
Typ:
Pinzette
Gesamtlänge:
120
Veredelung:
blendfrei schwarz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Mit Führungsstift:
Nein
Material:
Chrom-Nickel-Stahl
Griffflächen:
geriffelt
Gewicht:
16
Antimagnetisch:
Ja
Spitzenform:
gerade, mit Griffmulden
Oberfläche:
rostfrei, antimagnetisch, elektrisch ableitend
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Vernickelt:
Ja
Oberflächenausführung:
rostfrei, antimagnetisch, elektrisch ableitend
ESD-geprüft:
Ja
Ausführung:
Greifflächen glatt, Spitzen mit Profil zum Greifen zylindris
Länge:
120 mm
Hersteller:
Knipex
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 17,45*
6
€ 5,95*
ab € 14,34*
€ 17,47*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,13*
€ 18,02*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,24*
€ 18,07*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,08*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.