Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette 120mm ger antimagn 920879ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-49303940
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     920879ESD
EAN/GTIN:
     4003773054641
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Pinzetten (nach ...
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Pinzette 120mm ger antimagn 920879ESD
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
ja
Form:
gerade
Länge:
120 mm mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Zange, Flachpinzette, Gebogene Pinzette, Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Pinzettensatz SMD, SMD-Pinzetten-Sets, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette gerade spitz 120mm, kunststoff pinzetten, gebogene pinzette knipex, Isolierte Pinzette, Nylonpinzette, Pinzette, Spitz-Pinzette, Technische Pinzette
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 17,48*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 14,29*
€ 17,50*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 13,24*
€ 18,12*
6 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 13,17*
€ 18,13*
1
€ 5,90*
ab € 13,16*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.