Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 40, 7-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Kraftform Kompakt 40, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 40, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 40, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 40, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 40, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 40, 7-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 40, 7-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-117480
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013288096319
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
  • Falttasche mit 89 mm langen Bits
  • Handhalter Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
  • Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Ergonomischer Kraftform Griff für ermüdungsarmes Arbeiten

Falttasche mit 89 mm langen Bits.
Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter "Rapidaptor" und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlitzschraubendreher:
2
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der sonstigen Schraubendreher:
1
Marke:
Wera Kraftform Kompakt
Klingenmaterial:
Stahl
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Satzinhalt:
Kraftform-Plus-Griff mit Rapidaptor, Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm, Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2, Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
Anzahl:
7-teilig
Anwendung:
Für die universelle Verschraubung
Gesamtlänge:
132
Lieferung in:
Falttasche
Verpackung:
Falttasche
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der PZ-Schraubendreher:
2
Anzahl der PH-Schraubendreher:
2
Hersteller:
Wera
Anzahl der Teile:
7
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,90*
ab € 24,01*
€ 30,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,04*
€ 31,69*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,07*
€ 31,73*
6 Tage
11
€ 4,30*
ab € 24,98*
€ 32,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,93*
€ 34,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 26,93* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059488001
ab € 1,75*
Zubehör
Wera
05059490001
ab € 1,74*
Zubehör
Wera
05059760001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05059775001
ab € 1,72*
Zubehör
Wera
05060029001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05060035001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05059295001
ab € 36,55*
Zubehör
Wera
05059297001
ab € 58,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.