Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Lackabzieh-Pinzette geriffelt 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Lackabzieh-Pinzette geriffelt 125 mm
Knipex Lackabzieh-Pinzette geriffelt 125 mm
Knipex Lackabzieh-Pinzette geriffelt 125 mm
Knipex Lackabzieh-Pinzette geriffelt 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-115924
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     15 11 120
EAN/GTIN:
     4003773015550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
15 11 120 Lackabzieh-Pinzette Lackabzieh-Pinzetten sind zum Entfernen von Isolierlack auf Drähten vor allem für für den industriellen Einsatz.
Für Elektronikindustrie, Reparatur- und Bastelarbeiten.
Zusätzlich erhältlich: Mit vier Ersatzklingen für unterschiedliche Durchmesser.
- Abisolierwerte (Durchmesser): 0,6mm
- Oberfläche: schwarz lackiert
- Spitzenbreite (B): 10mm
- Ausführung Pinzettenspitze: Abisolieren
- Säurebeständigkeit: Sehr gut
- ESD-geprüft: nein  
- VDE-geprüft: nein  
- Branchen: Industrie Elektronik
- Magnetisch: magnetisch (100%)
- Verhalten: Leitfähig
Weitere Informationen:
Pinzettenmaterial:
Federstahl
Gefräste Messer:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Anwendung:
Zum Entfernen der Lackisolation an Kupferdrähten.
Veredelung:
schwarz atramentiert
Für Draht-Ø:
0,6 mm
Hersteller:
Knipex
Länge:
120 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
6
€ 7,90*
ab € 6,61*
€ 8,29*
2 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 8,38*
1 Tag
75
10
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,43*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 6,56*
€ 8,50*
6 Tage
64
1
€ 4,79*
ab € 6,82*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
15 19 005
ab € 2,55*
Sonstiges
Knipex
15 19 006
ab € 2,55*
Sonstiges
Knipex
15 19 008
ab € 2,55*
Sonstiges
Knipex
15 19 010
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.