Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackabziehpinzette 120 mm Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lackabziehpinzette 120 mm Knipex
Lackabziehpinzette 120 mm Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-583401
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     15 11 120
EAN/GTIN:
     4003773015550
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Lackabziehpinzette
Ausführung: Aus Federstahl, mit auswechselbaren, gefrästen Messern, Griffschalen aus Kunststoff. Lieferung inkl. Messer für Drähte Ø 0,6 mm.

Anwendung: Zum Entfernen der Lackisolation an Kupferdrähten.
Weitere Informationen:
für Draht-Ø:
0,6 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
15 11 120
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, ESD-Pinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Elektroisolier Lack, Elektroniklack, Isolierlack, Isolierlackspray, Leiterplattenlack, Lackabzieh Pinzette, Lackabziehpinzette, Löt-Kreuzpinzette, Lötkreuzpinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, präzisionspinzette abgewinkelt, iso-pinzette gebogen, vde pinzette knipex, 54480120, Handwerkzeug, Knipex, Lackabzieher, Lackabziehpinzetten, Pinzette, Pinzetten, QR5055556, Schere, Schneidwerkzeug, Schneid-Werkzeug, Schneidwerkzeuge, Schneid-Werkzeuge, Spezielle, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
6
€ 7,90*
ab € 6,61*
€ 8,29*
Lager 4012
74
1
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 8,38*
2 Tage
74
10
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,43*
6
€ 4,90*
ab € 6,56*
€ 8,50*
7 Tage
64
1
€ 4,79*
ab € 6,82*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
15 19 005
ab € 2,55*
Sonstiges
Knipex
15 19 006
ab € 2,55*
Sonstiges
Knipex
15 19 008
ab € 2,55*
Sonstiges
Knipex
15 19 010
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.