Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 628 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 60 gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor SMT 628 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 60 gerade
Klingspor SMT 628 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 60 gerade
Klingspor SMT 628 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 60 gerade
Klingspor SMT 628 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 60 gerade
Klingspor SMT 628 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 60 gerade
Artikel-Nr.:
     5417B-111885
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322798
EAN/GTIN:
     4014855220021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Der Klingspor Schleifmopteller SMT 628 Supra ist ein Spezialwerkzeug für den Flächenschliff. Die Fächerschleifscheibe eignet sich für die professionelle Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Sie verbindet beste Abtragsleistung mit hohem Schleifkomfort.

Die gerade Bauform des SMT 628 Supra bietet eine maximale Einsatzfläche bei der Oberflächenbearbeitung. Zusammen mit der aggressiven Zerspanleistung sichert dies einen schnellen Arbeitsfortschritt beim Flächenschliff. Die beste Abtragsleistung erzielt die Fächerschleifscheibe SMT 628 Supra im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern. Darüber hinaus bietet die Fächerschleifscheibe aus der Klingspor Produktlinie Supra eine hervorragende Standzeit. Klingspor liefert die Type mit unterschiedlichen Durchmessern und verschiedenen Korngrößen für grobe und feine Schleifarbeiten.

Vorteile:
Besonders geeignet für den Flächenschliff im Stahl- und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern - Aggressive Zerspanleistung bei gleichzeitig hohem Schleifkomfort
Weitere Informationen:
Tellerform:
gerade
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Empfohlene U/min:
12200
Einsatzbereich:
Edelstahl
Materialanwendung:
Edelstahl;Stahl
max. Drehzahl:
12.200 r/min
Max. U/min:
12200
Korngröße:
60
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Außen-Ø:
125 mm
Tellermaterial:
Glasgewebe
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Korn:
60
Bohrung:
22,23
zulässige Drehzahl:
12.200
Staffel:
1
Abmessung:
125X22,23
Type:
SMT 628
Hersteller:
Klingspor
Ausführung:
gerade
Unterlage:
Baumwollgewebe
Kornart:
Zirkonkorund
Form:
GER
Typ:
SMT 628 Supra
Maschinentyp:
Winkelschleifer mit Schleifmopteller
Durchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe ø125 korn60, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Klingspor, SMT, 628, Schleifmopteller,, 125, x
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
287
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,32*
6 Tage
244
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,75*
€ 2,38*
2 Tage
282
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,41*
5 Tage
131
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,75*
€ 2,43*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
322790
ab € 1,81*
Ähnlich
Klingspor
322792
ab € 1,81*
Ähnlich
Klingspor
322793
ab € 1,80*
Ähnlich
Klingspor
322796
ab € 1,70*
Ähnlich
Klingspor
322799
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.