Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmopteller SMT628 125mm K 60 ger. Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifmopteller SMT628 125mm K 60 ger. Klingspor
Schleifmopteller SMT628 125mm K 60 ger. Klingspor
Schleifmopteller SMT628 125mm K 60 ger. Klingspor
Schleifmopteller SMT628 125mm K 60 ger. Klingspor
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014855208739
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322798
EAN/GTIN:
     4014855208739
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Schleifmopteller SMT628

• Für den Flächenschliff im Stahl- und Edelstahlbereich • Sehr hoher Abtrag im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Ø:
125 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Körnung:
60
ø:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe ø125 korn60, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, SMT628, Schleifmop, Maschinen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,48*
Lager 7
153
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 2,54*
2 Tage
227
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,57*
5 Tage
383
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,76*
€ 2,60*
4 Tage
180
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
322790
ab € 1,81*
Ähnlich
Klingspor
322792
ab € 1,81*
Ähnlich
Klingspor
322793
ab € 1,81*
Ähnlich
Klingspor
322796
ab € 1,70*
Ähnlich
Klingspor
322799
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.