Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe SMT 628 Supra D.115mm K.80 fl.INOX ZK KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000842269
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322793
EAN/GTIN:
     4014855208685
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkonkorund · zur Bearbeitung von Flächen auf Edelstahl (INOX) und Stahl · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Abtragleistung · Bohrung 22,23 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· Bohrung: 22,23mm
Weitere Informationen:
Form:
flach
Ø:
115 mm
Körnung:
80
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Einsatzbereich:
INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115 mm körnung 80, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 2,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,91*
5 Tage
70
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 2,96*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,81*
€ 2,99*
2 Tage
70
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
322790
ab € 1,81*
Ähnlich
Klingspor
322792
ab € 1,82*
Ähnlich
Klingspor
322796
ab € 1,70*
Ähnlich
Klingspor
322798
ab € 1,70*
Ähnlich
Klingspor
322799
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.