Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 17,0 mm x 333 mm (01214)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 17,0 mm x 333 mm (01214)
Wiha Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 17,0 mm x 333 mm (01214)
Wiha Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 17,0 mm x 333 mm (01214)
Artikel-Nr.:
     5417B-111144
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01214
EAN/GTIN:
     4010995012144
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Weitere Informationen:
Klingenveredelung:
vernickelt
SB-Verpackt:
Nein
Lange Schenkellänge:
333
Kurze Schenkellänge:
80
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenlänge:
80
Kugelkopf:
Nein
Gesamtgewicht:
0,742
Innensechskant:
17 mm
Abmessungen:
SW 17mm
Gewicht:
745 g
Kurze Klingenlänge Stiftschlüssel:
80 mm
Länge Stiftschlüssel:
333 mm
Serie:
352
Verpackungsgröße:
341 x 111 x 75 mm
Herkunftsland:
DE
Anwendung:
Sechskant
Abtriebsprofil:
Sechskant
Schenkellänge:
333 x 80 mm
Hersteller:
Wiha
Schenkellänge, kurz:
80
Schenkellänge, lang:
333
Abtriebsgröße:
17 mm
Abtriebsform:
Außensechskant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, imbusschlüssel din 911 17mm, 6kant steckschlüssel, wiha 6kant-steckschlüssel, Winkelschraubendr. vern. 17 mm lang Wiha
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,52*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 9,49*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 6,98*
€ 9,52*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 10,10*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,67*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.