Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm x 101 mm (01202)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm x 101 mm (01202)
Wiha Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm x 101 mm (01202)
Wiha Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm x 101 mm (01202)
Artikel-Nr.:
     5417B-111133
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01202
EAN/GTIN:
     4010995012021
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Weitere Informationen:
Griff:
Winkelgriff
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenlänge:
18
Kugelkopf:
Nein
Klingenveredelung:
vernickelt
SB-Verpackt:
Nein
Lange Schenkellänge:
101
Kurze Schenkellänge:
18
VDE-geprüft:
Nein
Länge Stiftschlüssel:
101 mm
Serie:
352
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,003
Innensechskant:
2 mm
Abmessungen:
SW 2mm
Gewicht:
3,1 g
Kurze Klingenlänge Stiftschlüssel:
18 mm
Anwendung:
Sechskant
Abtriebsprofil:
Sechskant
Schenkellänge:
101 x 18 mm
Hersteller:
Wiha
Schenkellänge, kurz:
18
Schenkellänge, lang:
101
Abtriebsgröße:
2 mm
Abtriebsform:
Außensechskant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, wiha sechskant-steckschlüssel 2mm, 6kant steckschlüssel, wiha 6kant-steckschlüssel, Winkelschraubendr. vern. 2 mm lang Wiha
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,53*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 0,35*
€ 0,53*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,43*
€ 0,65*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.