Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelringschlüssel 182


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelringschlüssel 182
Gedore Doppelringschlüssel 182
Gedore Doppelringschlüssel 182
Artikel-Nr.:
     5417B-109423
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6015780
EAN/GTIN:
     4010886601570
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gedore
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel Nr. 2

DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt. Ringe tief gekröpft. Mit Unit-Drive-Profil bis Schlüsselweite 55 x 60 mm.

Weitere Informationen:
Kröpfhöhe (h):
21,7 mm
Schlüsselweite 1:
8
Kopfbreite (b2):
15,9 mm
Ringstärke:
6,6 x 8,5 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
13,3 mm
Kopfhöhe (a2):
8,5 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
6,6 mm
Anwendung:
Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
Oberflächenveredelung:
matt verchomt
Gewicht kg:
0,072 kg
Materialveredelung:
geschmiedet
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
182
Tiefe der Kröpfung:
21,7
Außenmaß (b1):
13,3
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Außenmaß (b2):
15,9
Gewicht:
72
Kopfbreite 2:
15,9
Kopfausführung:
tiefgekröpft
Kopfbreite 1:
13,3
Länge (L, L1):
182 mm
Schlüsselweite groß:
10
Hersteller:
Gedore
Form:
tief gekröpft
Schlüsselweite klein:
8
Sortierspalte:
5
Länge:
182 mm
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Norm:
DIN 838 / ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfhöhe 2:
6,6 mm
Kopfhöhe 1:
8,5 mm
Schlüsselweite 2:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel abgewinkelt, Doppelringschl. DIN838 8 x10mm Gedore
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 8,55*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 8,58*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 8,59*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,08*
€ 9,13*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 10X11
ab € 6,77*
Ähnlich
Gedore
2 8X9
ab € 6,38*
Ähnlich
PROMAT
4000823303
ab € 1,04*
Ähnlich
ITL Insulated Tools
9111288
ab € 25,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.