Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelringschlüssel 290


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelringschlüssel 290
Gedore Doppelringschlüssel 290
Gedore Doppelringschlüssel 290
Artikel-Nr.:
     5417B-109405
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055650
EAN/GTIN:
     4010886605561
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel Nr. 4

DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt. Ringe gerade. Mit Unit-Drive-Profil.

Weitere Informationen:
Kopfbreite 1:
35,5
Schlüsselweite 1:
24
Kopfhöhe 1:
11,6
Ringstärke:
10.6 mm
Kopfbreite (b2):
43,5 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
35,5 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
11,6 mm
Gewicht kg:
0,303 kg
Ringstellung:
gerade °
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
Gesamtlänge:
290
Materialveredelung:
geschmiedet
SB-Verpackt:
Nein
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Außenmaß (b1):
35,5
Außenmaß (b2):
43,5
Gewicht:
303
Kopfausführung:
gerade
Länge (L, L1):
290 mm
Kopfbreite 2:
43,5
Schlüsselweite groß:
30
Hersteller:
Gedore
Form:
gerade
Schlüsselweite klein:
24
Sortierspalte:
22
Länge:
290 mm
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Norm:
DIN 837 / ISO 3318, ISO 1085
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Kopfhöhe 2:
11,6 mm
Schlüsselweite 2:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Doppelringschl. DIN837B 24x30mm Gedore
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 19,28*
€ 23,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,55*
€ 24,11*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 19,55*
€ 24,15*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 20,08*
€ 24,79*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,20*
€ 26,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,79*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 13,38*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 14,19*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 14,78*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 16,39*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
4 24X26
ab € 18,21*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 15,44*
Ähnlich
Gedore
4 25X28
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.