Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Maulsteckschlüssel 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Maulsteckschlüssel 12
Gedore Maulsteckschlüssel 12
Gedore Maulsteckschlüssel 12
Gedore Maulsteckschlüssel 12
Artikel-Nr.:
     5417B-109297
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6512220
EAN/GTIN:
     4010886651223
Suchbegriffe:
Maul-Steckschlüssel
Maulsteckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Maul-Steckschlüssel

Schlanke Form, mit frei beweglichen Steckschlüsselenden. Mit Bohrung für Drehstift. GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, Köpfe feingeschliffen.

Weitere Informationen:
Drehstift 26 RS:
1
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
5,3 mm
Länge (L, L1):
198 mm
Gewicht kg:
0,115 kg
Schlüsselweite:
12 mm
Gesamtlänge:
198
Durchmesser 1:
18,0 mm
Gewicht:
115
für Drehstift-Ø:
5 mm
Länge:
198 mm
Ausführung:
Maul-Steckschlüssel
Hersteller:
Gedore
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 17,42*
€ 21,85*
4 Tage
29
5
€ 5,50*
ab € 17,13*
€ 21,91*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,54*
€ 22,65*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,29*
€ 22,86*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 16,22*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 RS 1
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.