Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000277220 Herst.-Nr.: 6512220 EAN/GTIN: 4010886651223 |
| |
|
| | |
| Maulsteckschlüssel 534 SW 12mm Gesamt-L.198mm m.bewegl.Steckschlüsselende GEDORE CV-Stahl · verchromt · Köpfe feingeschliffen · mit frei beweglichem Steckschlüsselende · ab Schlüsselweite 15 mm mit Bohrung für Drehstift Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 198mm · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040190 | HerstellerNr: | 6512220 | Werksnummer: | 4000824212 | Länge netto mm: | 187,00 | Breite netto mm: | 24,00 | Höhe netto mm: | 19,00 | Gewicht netto Kg: | 0,101000 | Gewicht brutto Kg: | 0,101000 | Ursprungsland: | ZA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Schlüsselweite 12 mm Länge 198 mm | Produktart: | Maulsteckschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Zündkerzenschlüssel, knarrenkasten gedore, einhand knarrensatz, zündkerzenschlüssel 12mm |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 17,06* | € 20,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,46* | € 21,23* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,23* | € 21,42* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,22* | € 21,47* | | | | | 33 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 17,42* | € 21,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|