Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantschlüssel zu Sperrpfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreikantschlüssel zu Sperrpfosten
Dreikantschlüssel zu Sperrpfosten
Dreikantschlüssel zu Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     5417B-104685
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338782047
EAN/GTIN:
     4004338782047
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Dreikantschlüssel • Nach DIN 22417 • Schenkellänge 3-kant 19 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
GAH Alberts
Material:
Stahl, verzinkt
Gewicht:
0,3 kg
Höhe:
45,7 mm
Breite:
30 mm
Länge:
245 m
Ausführung:
Absperrpfosten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,62*
€ 11,95*
6 Tage
134
1
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 12,08*
2 Tage
134
10
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 12,30*
1
€ 9,80*
ab € 8,77*
€ 12,52*
1
€ 9,80*
ab € 8,75*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.