Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh SIERRA NEVADA LOW S3 CI HI HRO SRC 640730 Gr. 45 braun/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh SIERRA NEVADA LOW S3 CI HI HRO SRC 640730 Gr. 45 braun/grau
Puma Sicherheitsschuh SIERRA NEVADA LOW S3 CI HI HRO SRC 640730 Gr. 45 braun/grau
Puma Sicherheitsschuh SIERRA NEVADA LOW S3 CI HI HRO SRC 640730 Gr. 45 braun/grau
Puma Sicherheitsschuh SIERRA NEVADA LOW S3 CI HI HRO SRC 640730 Gr. 45 braun/grau
Puma Sicherheitsschuh SIERRA NEVADA LOW S3 CI HI HRO SRC 640730 Gr. 45 braun/grau
Puma Sicherheitsschuh SIERRA NEVADA LOW S3 CI HI HRO SRC 640730 Gr. 45 braun/grau
Puma Sicherheitsschuh SIERRA NEVADA LOW S3 CI HI HRO SRC 640730 Gr. 45 braun/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-103605
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     640730/45
EAN/GTIN:
     4018623807490
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh SIERRA NEVADA LOW S3 CI HI HRO SRC 640730 Gr. 45 braun/grau
Weitere Informationen:
Material Schaft:
Vollrindleder
Farbe Sohle:
schwarz
Farbe Schaft:
braun
Größenspiegel:
39-47
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Schnürsenkel
Kategorie:
S3
Verschluss:
Schnürung
Besonderheit Laufsohle:
ölbeständig
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
HRO
Material Zwischensohle:
Stahl
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Material Kappe:
Stahl
Ausstattung:
ergonomisches Fußbett
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Internetfarbe:
braun
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
nein
Material:
Leder
Hersteller:
Puma
Schutzkappe:
Kunststoff
Farbe:
braun
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
11
Größe:
45
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 80,62*
€ 96,19*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 80,54*
€ 96,22*
pro Paar
Frei Haus
ab € 83,76*
€ 101,96*
3 Tage
9
pro Paar
€ 5,90*
ab € 86,37*
€ 102,98*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 84,53*
€ 120,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,39*
€ 143,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,41*
€ 139,72
pro Paar
ab 3 Paar
€ 100,70*
€ 119,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,41*
€ 112,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,12*
€ 107,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,53*
€ 100,59
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.