Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-133921 Herst.-Nr.: 640730/45 EAN/GTIN: 4018623807490 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »640730« und Sicherheitsschnürstiefel »630220«, S3 SRC HRO
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO Fußbett: evercomfort Sohle: Gummisohle SCUFF Caps mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt, 300 °C hitzebeständig Material: Gefettetes Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Kunststoffkappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz Gewicht: Halbschuh: 1300 g, Stiefel: 1500 g Weite: 11 Farbe: braun-schwarz Sympatex® – perfekter Schutz für höchsten Tragekomfort Der innovative Aufbau mit Sympatex®-Klimamembran macht den Schuh 100 % wind- und wasserdicht. Kein Regen kann von außen eindringen. Gleichzeitig erlaubt das Sympatex®-Klimamembran einen aktiven Feuchtigkeitsaustausch, das heißt: Wasserdampf, der beim Schwitzen entsteht, wird durchgelassen, sodass kein Hitzestau entsteht. Höchster Tragekomfort garantiert – ein Produktleben lang. Sympatex® – für Freiheit, die anzieht! CORDURA® Äußerst langlebiges Hochleistungsgewebe, das sich durch extreme Haltbarkeit und höchsten Tragekomfort auszeichnet. Weitere Informationen: | | Größe: | 45 | Herstellerartikelnummer: | 640730/45 | Herstellername: | ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG | Markenname: | Puma | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ISM |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 80,42* | € 95,80* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 80,73* | € 95,82* | | | | | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 83,67* | € 101,54* | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 86,89* | € 103,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 88,10* | € 109,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,445* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|