Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-103525 Herst.-Nr.: 70180-990-M EAN/GTIN: 7040051269417 |
| |
|
| | |
| Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss
Ausführung:- 2 Vordertaschen mit Abdeckung
- Kapuze im Kragen
- verlängerter Rücken
- Druckknöpfe an den Manschetten
- ultra-softer Griff, sehr leicht und trotzdem robust, alle Nähte verschweißt
- 100 % wasserdicht
Material:Polyurethan-beschichtetes Polyamid-Trikot Gewicht ca. 180 g/m²
Weitere Informationen: | | Weitenverstellung: | Kordelzug (Saum) | Grammatur: | 170 g/m² | Taschenart: | Vordertasche mit Patte (beidseitig) | Kragenart: | Stehkragen | Gewicht: | 170 g/m² | Hauptfarbe: | schwarz | Farbigkeit: | einfarbig | Besonderheit Material: | winddicht | Gefährdung: | Wind | Basis: | Wetter- und Kälteschutzjacke | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Reißverschluss | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Armlänge: | 1/1 Arm | Ausstattung: | verstaubare Kapuze | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Bundart: | Ärmelbund | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Helly Hansen | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 343 Regenschutz | Ausführung: | Jacke | Farbe: | schwarz | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz gr. m, pu-jacke, regenjacke schwarz, Regenjacke, PU-Stretch, Gr. M, schwarz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,88* | € 44,57* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 34,98* | € 46,38* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,36* | € 46,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,74* | € 48,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,36* | € 48,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|