Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss Gr. 2XL marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss Gr. 2XL marine
Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss Gr. 2XL marine
Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss Gr. 2XL marine
Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss Gr. 2XL marine
Artikel-Nr.:
     5417B-101847
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70180-590/XXL
EAN/GTIN:
     7040051269295
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss

Ausführung:
  • 2 Vordertaschen mit Abdeckung
  • Kapuze im Kragen
  • verlängerter Rücken
  • Druckknöpfe an den Manschetten
  • ultra-softer Griff, sehr leicht und trotzdem robust, alle Nähte verschweißt
  • 100 % wasserdicht

Material:
Polyurethan-beschichtetes Polyamid-Trikot
Gewicht ca. 180 g/m² 
Weitere Informationen:
Grammatur:
170 g/m²
Taschenart:
Vordertasche mit Patte (beidseitig)
Hauptfarbton:
marineblau
Kragenart:
Stehkragen
Gewicht:
170 g/m²
Hauptfarbe:
blau
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit Material:
winddicht
Gefährdung:
Wind
Basis:
Wetter- und Kälteschutzjacke
Branche:
universelle Branche
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Verschlussart:
Reißverschluss
Armlänge:
1/1 Arm
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Ausstattung:
verstaubare Kapuze
Bundart:
Ärmelbund
Weitenverstellung:
Kordelzug (Saum)
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Helly Hansen
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343 Regenschutz
Ausführung:
Jacke
Farbe:
marine
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, wetterschutzjacke xxl marine, pu-jacke, pu-jacke xxl, Regenjacke, PU-Stretch, Gr. XXL, navy
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,14*
€ 45,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,91*
€ 45,82*
2 Tage
78
€ 6,90*
ab € 35,94*
€ 45,91*
4 Tage
78
€ 4,95*
ab € 37,68*
€ 47,96*
6 Tage
83
€ 4,30*
ab € 37,24*
€ 48,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.