| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-101839 Herst.-Nr.: 70180-590/L EAN/GTIN: 7040051269240 |
| |
|
| | |
| Helly Hansen Stretch-Regenjacke Voss
Ausführung:- 2 Vordertaschen mit Abdeckung
- Kapuze im Kragen
- verlängerter Rücken
- Druckknöpfe an den Manschetten
- ultra-softer Griff, sehr leicht und trotzdem robust, alle Nähte verschweißt
- 100 % wasserdicht
Material:Polyurethan-beschichtetes Polyamid-Trikot Gewicht ca. 180 g/m²
Weitere Informationen: | | Grammatur: | 170 g/m² | Taschenart: | Vordertasche mit Patte (beidseitig) | Hauptfarbton: | marineblau | Kragenart: | Stehkragen | Gewicht: | 170 g/m² | Hauptfarbe: | blau | Farbigkeit: | einfarbig | Besonderheit Material: | winddicht | Gefährdung: | Wind | Basis: | Wetter- und Kälteschutzjacke | Branche: | universelle Branche | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Verschlussart: | Reißverschluss | Armlänge: | 1/1 Arm | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Ausstattung: | verstaubare Kapuze | Bundart: | Ärmelbund | Weitenverstellung: | Kordelzug (Saum) | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Helly Hansen | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 343 Regenschutz | Ausführung: | Jacke | Farbe: | marine | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke dunkelblau gr l, pu-jacke, regenjacke blau, Regenjacke, PU-Stretch, Gr. L, navy |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 34,29* | € 45,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,80* | € 45,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 35,91* | € 45,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,52* | € 48,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,33* | € 48,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|