Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerungsrolle 160cm mit Bezug (novacare)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51086621
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     994403
EAN/GTIN:
     4250479602076
Suchbegriffe:
Lagerungsrolle
lagerungsrolle
Innenbezug und Überzug aus 100% Baumwolle. Füllung: silikonisierte Polyester-Hohlfasern. Die Lagerungsrollen können bis 60° C in der Waschmaschine oder chemischen Reinigung gewaschen werden. Bei Bedarf mit allen gängigen Oberflächen - Desinfektionsmitteln desinfizierbar. Der Überzug kann bis 95° C in der Waschmaschine oder chemischen Reinigung gewaschen werden. Durchmesser 20 cm. VE 1 Stück. Abmessung: 754x400x284mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lagerungshilfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 85,35*
€ 105,17*
Lager 5385
1
€ 5,80*
ab € 109,42*
€ 133,53*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.