| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030394 Herst.-Nr.: 450079 EAN/GTIN: 4250479602076 |
| |
|
| | |
| Lagerungsrolle
Innenbezug und Überzug der Rolle aus 100% Baumwolle. Füllung: silikonisierte Polyester-Hohlfasern. Die Lagerungsrollen können bis 60°C in der Waschmaschine oder chemischen Reinigung gewaschen werden. Bei Bedarf mit allen gängigen Oberflächen-Desinfektionsmitteln desinfizierbar. Der Überzug kann bis 95°C in der Waschmaschine oder chemischen Reinigung gewaschen werden. - Material Innenbezug und Überzug 100% Baumwolle
- Länge der Lagerungsrolle 160cm, Ø 20cm, Gewicht ca. 1,5kg
Lagerungsmaterial, Lagerungshilfe, Patientenlagerung
Weitere Informationen: | | Länge: | 160 cm | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 85,38* | € 105,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 109,44* | € 133,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|