| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51086253 Herst.-Nr.: 10142 EAN/GTIN: 4016455191176 |
| |
|
| | |
| Zum Waschen und Baden. Für die Säuglings- und Kinderpflege und zur Haarwäsche geeignet. WOFACUTAN Medicinal Waschgel wird von Hautärzten bei vielen Hauterkrankungen wie Ekzemen, Akne vulgaris, Hyperhidrosis, Pityriasis versicolor, Rosazea empfohlen. Besonders empfehlenswert bei Parfüm- und Seifenunverträglichkeit. Die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe entspricht den Empfehlungen vieler Berufsgenossenschaften und ist für die häufige, berufliche Anwendung geeignet. Auf Basis der bewährten WOFACUTAN-Formel reinigt das Waschgel die Haut mild und ohne sie zu reizen. Die gelartige Substanz ermöglicht eine gute Verteilung auf der Haut beim Duschen. Ein spezieller Effekt verhindert den Entzug natürlichen Hautfettes, so dass eine Versprödung vermieden wird. WOFACUTAN Medicinal Waschgel ist seifen- und parfümfrei, pH-hautneutral und ohne Farb- und Konservierungsstoffe. (Nur in Wandspendern zu benutzen, deren Metallteile korrosionsfrei sind oder aus Kunststoff bestehen.) Inhaltsstoffe: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium Chloride, Sulfated Castor Oil, Citric Acid. VE 1 Stück. Abmessung: 73x90x213mm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |