| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51057613 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3660447100717 EAN/GTIN: 3660447100717 |
| |
|
| | |
| Xylolfreier, geruchsarmer, schnell trocknender Lackmarker, der dauerhafte Markierungen auf nahezu jeder Oberfläche hinterlässt. Die 15 opaken, leuchtstarken Farben sind witterungs- und UV-beständig und sorgen für exzellente Markierungen. Oberflächen: Stahl und Eisen, Gummi und Reifen, Glas, Kunststoff, Stoffe, Gewebe (Textilien), Rohre und Röhren, Pappe, Fliesen und Stein. Technische Kenndaten: - Temperaturbereich: - 20 °C bis +50 °C - Temperaturbeständigkeit der Markierung: bis zu 100 °C Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Reifenmarker, Reifenmarkierer, lackmarker gelb, holzmarker, markal lackmarker |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 2,24* | € 3,21* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,18* | € 3,22* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,27* | € 3,25* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,28* | € 3,27* | | | | Lager 5385 | | | | 12 | | € 5,80* | ab € 3,02* | € 4,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 50,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|