| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51050100 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4016429000084 EAN/GTIN: 4016429000084 |
| |
|
| | |
| Für Heftklammern Typ ES von 15- 40 mm und Stauchkopfstifte (Brads) Typ J von 19- 40 mm. Gewicht: 1,5 kg Arbeitsdruck: ca. 5- 7 bar Luftverbrauch: ca. 0,75 l/Nagelung - Auslösesicherung - Combimagazin - Rückschlagfrei - Geräuschdämpfer - Im Kunststoff-Transportkoffer Anwendungsgebiete: Polsterarbeiten, Dekorieren, Profilbretter, Paneele, Folien, Möbelrückwände, Kleinmöbel, Draht- und Holzzäune, Sockelleisten, Zierleisten, etc. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Druckluft-Klammergerät, Druckluftklammergerät, Drucklufttacker, Klammergerät, Klammernagler, druckluftnagler prebena, coilnagler |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,54* | € 330,11* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 287,99* | € 330,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 286,68* | € 335,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 297,30* | € 339,45* | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 319,70* | € 364,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|