| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51041045 Herst.-Nr.: 2352 EAN/GTIN: 4044935023525 |
| |
|
| | |
| variables Herdbackblech aus kratz- und schnittfester Emaille passt in jeden Backofen- auch dann noch, wenn ein neuer Backofen angeschafft wird, einfach seitliche Metallschienen auf die benötigte Breite einstellen, die glasglatte Oberfläche ist absolut schnitt- und kratzfest, so dass der Inhalt direkt in der Form geschnitten werden kann, die ausgezeichnete Wärmeleitung garantiert eine rundum gleichmäßige Bräunung, und die sehr guten Antihaft-Eigenschaften ermöglichen das leichte Lösen aus der Form, hitzebeständig bis +400°C, von 41 x 33 cm bis 52 x 33 cm, Randhöhe 3 cm, 10 Jahre Qualitätsgarantie Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |