Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51041041 Herst.-Nr.: 2367 EAN/GTIN: 4044935023679 |
| |
|
| | |
| Die glasglatte Oberfläche der Quarz-Emaille-Versiegelung ist absolut schnitt- und kratzfest, so dass der Kuchen direkt in der Form geschnitten und ebenfalls serviert werden kann, der auslaufsichere Boden sorgt dafür, dass auch bei flüssigerem Teig kein Inhalt aus der Form läuft und somit der Backofen sauber bleibt, die ausgezeichnete Wärmeleitung sorgt für eine rundum gleichmäßige Bräunung, zudem weist diese emaillierte Backform sehr gute Antihafteigenschaften auf, die ein leichtes Lösen aus der Form ermöglichen, spülmaschinenfest, inkl. Rezeptheft, 10 Jahre Qualitätsgarantie Kastenform L 25 cm, H 7,5 cm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 13,81* | € 18,21* | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 25,50* | € 33,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|