Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Oetker 2367 Backform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Oetker 2367 Backform
Dr. Oetker 2367 Backform
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32323938
Hersteller:
     Dr. Oetker
Herst.-Nr.:
     2367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Brot-Backschale
Back-Liebe Emaille
Premium-Qualität für höchste Ansprüche


Edel und hochwertig

Das Premium-Sortiment. Glasglatt mit schnitt- und kratzfester Quarz-Emaille-Oberfläche. Made in Germany. Ideal für anspruchsvolle Haushalte. Erhältlich im attraktiven Geschenkkarton inkl. Rezeptheft.

- Hochwertige Laser-Markenkennzeichnung
- Optimierter Verschluss
- Schnitt- und kratzfest *
- Passend für alle gängigen Herdbreiten
- Absolut fruchtsäurebeständig *
- Beste Backergebnisse durch
- ausgezeichnete Wärmeleitung
- Sehr leichte Reinigung
- Spülmaschinenfest *
- Sehr gute Antihaft-Eigenschaften
- Temperaturbeständig bis +400°C *
- 10 Jahre Garantie
- Made in Germany
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperatur (max)
400 °C
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.