Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51035180 Herst.-Nr.: 7560 EAN/GTIN: 4004631011455 |
| |
|
| | |
| Mahlgrad-Regler von grob bis fein, Tassenzahl-Regler von 2 -12 Tassen und An- / Ausschaler, Stahl-Scheibenmahlwerk, großes Fassungsvermögen, herausnehmbarer Kaffeebohnen-Behälter, Sicherheitsverriegelung: Betrieb nur mit geschlossenem Deckel bzw. mit Kaffeebohnenbehälter möglich, rutschfeste Gummifüße, Kabelaufwicklung, schwarzes Kunststoffgehäuse, Gerätemaße H x B x L: 23 x 12 x 18 cm, Gewicht: 1,5 kg, 220 - 240 Volt, 100 Watt, Eurostecker Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeemühlen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,09* | € 37,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,61* | € 40,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,29* | € 41,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 36,58* | € 45,61* | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 50,39* | € 63,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|