Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemühle 150g, elektrisch 7560 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeemühle 150g, elektrisch 7560 sw
Kaffeemühle 150g, elektrisch 7560 sw
Artikel-Nr.:
     6012B-58654201
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     7560
EAN/GTIN:
     4004631011455
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
cloer kaffeemühle
kaffeemühle

Kaffeemühle 150g, elektrisch 7560 sw

Tassenzahl-Regler von 2-12 Tassen, Sicherheitsverriegelung: Betrieb nur mit geschlossenem Deckel bzw. mit Kaffeebohnen-Behälter möglich, Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeemühle
Fassungsvermögen:
150 g
Feineinstellung:
ja
Mahlsystem:
Scheibenmahlwerk
Portionswahlschalter:
ja
Abnehmbarer Auffangbehälter:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mahlwerk, Kaffeemahlwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 29,99*
€ 37,87*
€ 5,46*
ab € 32,55*
€ 40,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,14*
€ 41,76*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 36,66*
€ 45,67*
€ 3,50*
ab € 41,69*
€ 52,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.