| |
|
| Artikel-Nr.: 5385B-51120544 Herst.-Nr.: 505/02 EAN/GTIN: 4260056152313 |
| |
|
| | |
| Köcher und Messer in Einem Praktischer Köcher für alle dicken Holzstifte, egal ob oval, dreikant oder sechskant Mit integriertem Messer aus C-Stahl für leichtes und sicheres Anspitzen Seine ausgeklügelte Klemmfunktion hält den klassischen Holzstift stets griffbereit ? bis zum kleinsten Stummel Blisterkarte mit 1 Pocket und 2 Steinhauerstiften Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreinerbleistift, Schreinerstift, Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, pica steinhauerstift, steinhauer bleistift |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 4,956* | € 6,326* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,005* | € 6,435* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 6,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,88* | € 6,99* | | | | Lager 5385 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 7,20* | € 10,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|