Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät Clean Master CM 50 Clean Master Die Druksprühgeräte der C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385B-50849892
Herst.-Nr.:
     620
EAN/GTIN:
     4046436020898
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Drucksprühgerät Clean Master CM 50 Clean Master Die Druksprühgeräte der Clean Master Serie, CM 12, CM 50, CM 80, eignen sich für die Ausbringung saurer und alkalischer Sprühmittel Dank säurefester Materialien und komponenten sind die Geräte, für die von uns freigegebenen Mittel, vielseitig einsetzbar: Zur Reinigung von Sanitäranlagen, Waschstraßen sowie Frei- und Hallenbädern, zur Entfernung von Zementresten auf Fliesen und Klinkern oder bei der Schädlings- und Seuchenbekämpfung Folgende Mittel sind getestet und sind zur Ausbringung geeignet: Salpetersäure bis 10% Essigsäure bis 10% Probionsäure bis 10% Salzsäure bis 10% Phosphorsäure bis 30% Schwefelsäure bis 30% Kalilauge bis 20% Natronlauge bis 20% Die Angaben gelten nicht für Gemische! Geräte nicht zum Ausbringen ölhaltiger Gemische geeignet Behälter aus stabilem Kunststoff Schlauch aus verstärktem PVC Sprührohr mit säurefester Flachstrahldüse Verlängerungsrohr: 50 cm Füllmenge: 5 Liter Betriebsdruck: max. 3 bar
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,88*
€ 67,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,50*
€ 67,34*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,72*
€ 67,65*
18 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 57,90*
€ 70,40*
Lager 5385
13
€ 5,80*
ab € 82,26*
€ 99,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
532550.0000
ab € 2,45*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728306.0000
ab € 12,32*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
540409.0000
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.