| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000818840 Herst.-Nr.: 000620.0000 EAN/GTIN: 4046436020898 |
| |
|
| | |
| 5 l · zur Ausbringung saurer und alkalischer Medien · max. Betriebsdruck 3 bar für vielfältige Einsatzbereiche in der professionellen Reinigung · geeignet zur Ausbringung saurer und alkalischer Sprühmittel · aus hochresistenten Materialien, die dem Kontakt mit aggressiven Medien jederzeit Stand halten. Der CM 50 aus stabilem Kunststoff ist ausgestattet mit einer leistungsstarken Pumpe, einem Schlauch aus verstärktem PVC sowie einem Kunststoff Sprührohr mit säurefester Flachstrahldüse· EPDM-Dichtungsmaterial · inkl. 0,5 m Verlängerungsrohr · verstärkter PVC-Schlauch · stabiler Kunststoffbehälter · Kunststoff-Sprühlanze mit säurefester FlachstrahldüseWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, Betontrennmittel, Drucksprühgeräte, Schalöl, Schalungen, Sprühgeräte, Trennmittel |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,26* | € 67,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,17* | € 67,68* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,35* | € 67,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 50,62* | € 68,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,75* | € 70,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|