| |
|
| Artikel-Nr.: 5385B-50635854 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4025888193121 EAN/GTIN: 4025888193121 |
| | |
|
| | |
| Softshell-Jacke Sanddorn, grün/orange Material ist wind- und wasserabweisend, hoch atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat, alle Reißverschlüsse wasserdicht, angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke, Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel verstellbarer Ärmelsaum, Saum weitenverstellbar. 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss, 1 Ärmeltasche mit kontrastfarbigen Reißverschluss, 1 Innentasche für mp3-Player, 2 Innentaschen im Futter, 1 Handytasche im Futter. Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elastan, 3-Lagen-Laminat. Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Oxford-Polyester. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,85* | € 34,18* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,81* | € 34,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,56* | € 37,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,68* | € 37,61* | | | | Lager 5385 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 55,13* | € 65,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|