| |
|
| Artikel-Nr.: 5382I-650687 Herst.-Nr.: 1012500400100 EAN/GTIN: 4043106037453 |
| |
|
| | |
| Huber+Söhne Subwoofer Aktiv A 250 S sw Musikbelastbarkeit 50W, Aktiv-System, Farbe schwarz, Farbvariante schwarz, Aktiv-Subwoofer Weitere Informationen: | | Musikbelastbarkeit: | 50 W | Aktiv-System: | true | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 718,21* | € 783,05* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 716,61* | € 783,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 713,40* | € 783,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 723,57* | € 790,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 722,68* | € 790,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|