| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-650687 Herst.-Nr.: 1012500400100 EAN/GTIN: 4043106037453 |
| |
|
| | |
| Huber+Söhne Subwoofer Aktiv A 250 S sw Ausführung sonstige, Musikbelastbarkeit 50W, Aktiv-System, Farbe schwarz, Farbvariante schwarz, Aktiv-Subwoofer Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Musikbelastbarkeit: | 50 W | Aktiv-System: | Ja | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 711,96* | € 779,09* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 710,17* | € 779,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 721,50* | € 791,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 726,48* | € 792,02* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 723,49* | € 795,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|