Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Bedienelement 1-fach davos/studioweiß 6731-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382I-382914
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6730-0-0054
EAN/GTIN:
     4011395149966
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Wandsender
funktaster 1-kanal
Busch-Jaeger Bedienelement 1-fach davos/studioweiß 6731-84 Wandsender, Fernbedienung, Signalübertragung Funk, Anzahl der Kanäle 1, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9016, Reichweite 100m, Geeignet für Schalter, Geeignet für Dimmer, Geeignet für Jalousieschalter, Geeignet für Anzeigeelement, Farbvariante studioweiß, Busch-Funkcontrol, Bedienelemente future® linear, Wandsender WAVELINE 1-fach, studioweiß, Wandsender WaveLINE 1 Kanal Netzunabhängiger 1-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm
Weitere Informationen:
Wandsender:
true
Fernbedienung:
true
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
1
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Reichweite:
100 m
Geeignet für Schalter:
true
Geeignet für Dimmer:
true
Geeignet für Jalousieschalter:
true
Geeignet für Anzeigeelement:
true
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: funk wandsender, busch-jäger funktaster, Busch-Funkcontrol, Fernbedienung, Sender, Wandsender WaveLINE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,40*
€ 120,60*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 98,81*
€ 121,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,02*
€ 123,56*
€ 5,46*
ab € 100,07*
€ 123,74*
Lager 5382
3 Tage
6
€ 5,80*
ab € 112,02*
€ 137,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006700A0041
ab € 97,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.