| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-97430 Herst.-Nr.: 42047 EAN/GTIN: 4034451420472 |
| | |
|
| | |
| Scharnberger+Has. NV-Halogenlampe mit Alu-Re flektor, GU5,3 12V 3 42047 Lampenleistung 35W, Lampenspannung 12 ... 12V, Sockel GU5,3, Ausstrahlungswinkel 36°, ANSI FMW, Frontscheibe, Durchmesser 50mm, Gesamtlänge 45mm, Reflektorart aluminiumbeschichtetes Glas, Niederdrucktechnik, UV-Schutz, Farbe ohne, Cool Beam, Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 35 W | Lampenspannung: | 12 V | Sockel: | GU5,3 | Ausstrahlungswinkel: | 36 ° | ANSI: | FMW | Infrarottechnik: | Nein | Frontscheibe: | Ja | Durchmesser: | 50 mm | Gesamtlänge: | 45 mm | Axiale Wendel: | Nein | Reflektorart: | aluminiumbeschichtetes Glas | Niederdrucktechnik: | Ja | UV-Schutz: | Ja | Farbe: | ohne | Cool Beam: | Ja | Xenon: | Nein | Neodym-Lampe: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, halogen reflektorlampe 35w, halogenlampe gu5.3 35w, halogenlampe gu5 3, Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Glühlampe, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogen-Reflektorlampe, NV-Leuchtmittel, Niedervolt-Glühlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,54* | € 2,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,58* | € 2,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,66* | € 2,75* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 1,76* | € 2,92* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,77* | € 2,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|